卓上ハンド カッターのレビュー
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
【用途】プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
つつじが丘おもちゃ病院 様2021-06-21
- 用途:
- プリント基板を切断する
- 対象商品:
- 89752065
切れ味は良く、もう手引きする気になならない。材質によっては割れることがある。切断回数は1万回なので、1回の切断で約3円掛かることになる。やはりランニングコストは相応に掛ると認識しなければならない。