ソニー DVD-RWのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソニー DVD-RW SONY
SONY
   
繰り返し録画が可能なDVD-RW コピーワンスコンテンツの録画が可能なCPRM対応 レーベル面に印刷できるインクジェットプリンター対応 ホワイトレーベル(ワイドプリントエリア) 1-2倍速記録対応(DVD-RW for Ver.1.1/2×-SPEED DVD-RW Revision 1.0に準拠) AccuCORE採用により、安定した書き込み・再生を実現 5mmケース採用 録画時間:120分(標準) 記憶容量:4.7GB(片面)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
なかぎょうムセン 様2016-10-14
用途:
動画の保管
対象商品:
89845436

保管だけならUSBスティックでよいが
DVDレコーダーで使用するにはこれ
消去も出来書き換えが出来る 難点は
時々書き込み不可のディスクが出来てしまう

1人が参考にしています