ジズライザープロエアーのレビュー
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。
安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。
軽い・強い・安心 刈刃用安定板。
新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。
キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。
地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。
軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。
押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。
本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
【用途】山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。
2023-06-14
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 00763105
扱いは問題ありませんが 中心に草のカス 土等が入り ひものセットがしずらい
もう少し 簡単であればよいのですが
1人が参考にしています
赤帽九央運送 様2015-06-23
- 用途:
- 田畑の草取り
田畑の草取りに使用、電柵のポールの際刈りコンクリートの際刈りに大変重宝しています。
1人が参考にしています
2014-09-20
- 用途:
- 田畦草刈
- 対象商品:
- 00763105
コンクリート際の畦刈りに、チップソーとナイロンカッターを別々に使用していたが、畦で取り換えは面倒。これは一体型なので大変簡単便利。必要な時にナイロンコードを簡単装着・・というイメージだったが、実際には装着穴に草ゴミが詰まります・・ドライバーなどで掃除をしてからの装着となります。それでも取り換えよりは断然簡単。
2人が参考にしています
2018-08-16
- 用途:
- ブロック際に生えている草刈り
- 対象商品:
- 00763105
コードがチップで切れるのか?10mも進めなく 時間で5分か 使い方が
悪いのか 2個 追加購入して ためすつもり、購入済
2017-07-21
- 用途:
- 既に別の製品は使用している。
- 対象商品:
- 00763105
写真で見ればチップソーもついているようだったので購入したが、ただの写真であった。間際らしいのでは?
MonotaROからの回答
大変申し訳ございませんでした。
付属品は全て明記させて頂いておりますが、パッケージにはチップソーのイラストもあり混乱させてしまうかとも存じます。
注意書きに、チップソーの付属が無い旨、明記させて頂きます。
何卒、よろしくお願い致します。