開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズのレビュー
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
2016-04-10
- 用途:
- 100V単層モータのON/OFF
- 対象商品:
- 01076163
刻印の無い端子があり取説にも端子説明がない為初めはかなり悩みましたが、段違いの部分がサーマルリレーのA接点であるのはテスターで漸くわかりました。せめて取説に端子の説明を入れてくれないと、慣れない人は苦労します。機能的には、簡単に保持回路を構成でき、モータ過負荷時にもサーマルリレーが機能してくれたので満足です。
2人が参考にしています
2016-02-25
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
- 01076127
今までのMSO-N10タイプと比べ、取付ネジの位置が異なる為、取付ベースに加工が必要。
上部 電磁接触器とサーマル部が縦に真っ直ぐでなく、サーマルが大きく左に飛び出る為、取付スペースが無い現存のマグネットからの交換が出来ない場合有り。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
有限会社 青森水洗社 様2016-05-30
- 用途:
- かなのん
商品説明が不十分、ヒートエレメント定格整定範囲がわからない
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります
2014-12-10
- 用途:
- 配線
- 対象商品:
- 01076102
丸端子を使用するときに非常に配線がやりにくい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。