片サドルバンドのレビュー

平均満足度 4.44 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
片サドルバンド カクダイ
カクダイ
38 / 税込 42
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。 【用途】配管の固定など。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-08
用途:
Φ8銅パイプのクランプに

外径Φ8mmの銅パイプをクランプするのに使いました。丁度タイトになり、うまくいきました。

エステック株式会社 様2022-01-04
用途:
電動工具の修理
対象商品:
01096515

スライドマルノコの電源コードの固定具が破損したので、補修部品として購入。純正部品ではないが、形状・機能に問題ないので仕様した。固定できる径に幅があるので、使いやすい。汎用性も高いと思う。値段はちょっと高めか?

2021-08-17
用途:
パイプの固定
対象商品:
01096542

柔らかすぎず、硬すぎず、とても使いやすい商品でした。
E25のパイプを固定するのに使用しましたが、サイズはピッタリです。

株式会社 紀泉テック 様2021-06-07
用途:
Φ6、Φ8の銅管を固定
対象商品:
01096506

Φ6~Φ8までの銅管を壁に固定するの重宝しました。M4のボルトで固定しましたが
フリーサイズで満足です。

2020-12-13
用途:
ワイヤーを通しコード固定の為使用。
対象商品:
01096506

大きさや材質が良く、思った通りに曲がり、とても使用しやすかったです。

2019-01-24
用途:
ステンパイプ調光機を取付けるのに
対象商品:
01096533

ピッタリと決まってくれて非常に良かった。即納されたのにも感謝。

鏡神社 様2019-11-21
用途:
DIY諸々
対象商品:
01096506

バンドの厚みは薄いので柔軟性はある。強度を必要とする場合は他の商品も検討すると良い。

ソウクリエイト 様2018-10-13
用途:
5c同軸ケーブルの固定
対象商品:
01096506

屋根上での作業でしたが、同軸ケーブルとサドルに緩みがないためビス止め作業がしやすく助かります。

2018-07-31
用途:
バイクのアンダーカウル固定に使用
対象商品:
01096558

ステンレス製のものを販売を希望します。
よろしくお願いします。

1人が参考にしています
2024-02-26
用途:
自転車保守
対象商品:
01096506

この形状の金物は汎用品を見つけにくい。汎用品の代用として入手するにあたり、穴の寸法がわかりにくくて不満だった。そのこと以外は問題なし。

2023-08-17
用途:
ハーネス固定時
対象商品:
01096515

ワイヤーハーネスを固定するために購入しました。ゴム処理されていないのでハーネス側をコルゲートチューブで巻き短絡しないように施工しないと危ないので手間がかかりました。

2017-11-17
用途:
配管時
対象商品:
01096515

良い商品が安く手に入り満足です。
近くでは入手が困難なので、重宝しています。

2017-12-17
用途:
ママチャリにスポーツ車用キャリアを取り付け
対象商品:
01096524

これを使うことでママチャリにもキャリアダボもどきを追加することが出来ます。

使い方
①ママチャリにゴムバンドを付けてフレームを保護する。(同時にサドルバンドが滑りにくくなり強度がアップします)
私はモノタロウに売っているノーブランド CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1mmを使いました。
②キャリアを取り付けする。
ただしM5ボルトはねじ込まないと入らないです。
そして緩み止めナットで締めて完成!

簡単です。

キャリアに専用保冷バッグを積んでお買い物に使ってますが、5kgの荷物を積んでも問題無しでした。
合計100円以下でママチャリにキャリアを取り付けでき、非常に満足です!!!!!!!!

2016-08-23
用途:
防犯カメラの、配線止め用。
対象商品:
01096515

適度な、硬さがあり、柔軟性があり、使用感は、良好。

2019-03-21
用途:
車庫内/屋外 水道管固定用の予定で・・・
対象商品:
01096533

届いたモノを見てステンレス製では無い事に気付く。
販売ページの画像とは製品表面の色味が違い過ぎ・・・

仕様の表示を良く見るべきだったが、
それ以前に価格を診た時点で察するべきか。

湿気が多い場所での使用を想定していた為、
これを使う事は諦めた。

MonotaROで 三雲製作所 片サドルPRO M2-1822Sの
取り扱いが無いのは悩ましい処か・・・(´ヘ`;)

1人が参考にしています
2017-09-29
用途:
配管仮サポート時に使用
対象商品:
01096524

片サドルは使って便利であり、価格的にも満足でした。