MC501CD R2(導電グレード) 丸棒のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
4,698 / 税込 5,168
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
松山トイメカスタジオ 様2017-02-16
用途:
玩具機構の材料として
対象商品:
07795208

なかなか他では入手しにくい素材ですが、無事目的を達成できました。

1人が参考にしています