CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットのレビュー
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
【用途】各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
学校法人大阪電気通信大学 様2015-11-09
- 用途:
- 有機EL用薄膜の塗布
- 対象商品:
- 08540692
CDに添付された手順に従ってソフトウェアをインストールしたが、PCからコントローラが正常認識されソフト的にはエラーが出ないが、モーターが全く動作しなかった。サポート窓口に電話してCN3のPin1を24Vに、Pin7(Enable)をGNDに接続して、やっと解決した。せっかく、ジョグ運転モードやサンプルスクリプトが用意されているのに、情報が不完全で残念である。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はお手数をおかけ致しました。
今後の参考にさせて頂きます。