ワッシャー木用ねじNPのレビュー

平均満足度 4.55 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじ
八幡ねじ
489 / 税込 538
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
49件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
建設現場

他の同じサイズのネジが在庫であるのにもかかわらず
必ずこのネジを指定して注文指示がきます。
それほど良いネジだと注文する度思います。

2025-04-07
用途:
設備建物修理

リピート 比較的薄物(薄鉄板・PCダンプラ等)や、構造用合板(t9・t12等)の剛構造への取り付けに多用しています。
皿ネジでは低密度の板材に対して潜り込んでしまうことが多く、頭部がめり込む際に表面にケバがたつことが多いが、トラスとナベの中間的形状の本品は好んで使用している。半ネジ品もあると嬉しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2025-04-11
用途:
木材の固定用

ひとつで広い面を木の固定ができるのは良いです。サイズのバリエーションがほしいですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2024-05-23
用途:
機器取付など
対象商品:
09281247

接触面が大きいので、強固に留まってるように感じてます。

2024-07-21
用途:
機器等の固定
対象商品:
09281256

固定面積が大きいので安心感があります。ワッシャー一体なので、作業も楽です。

2023-10-30
用途:
コンパネへの取り付け
対象商品:
09281238

コンパネへの取り付け等、貫通させずに取り付けする際抜群です。
コースレッドより頭がデカいので強力に固定出来ました。

1人が参考にしています
株式会社ヒューマン・ケア・ライブリー 様2023-12-22
用途:
外壁のねじに使用する
対象商品:
09281274

近辺のホームセンターも完売で急ぎで必要だったのですが、早急に発送されるので助かりました。

2023-11-19
用途:
断熱用窓枠の補強枠作成の際 化粧用の枠を作成する際に使用しました。
対象商品:
09281256

表面に出てるところなので見栄えを気にしてましたが切れな仕上がりのネジで満足しております。

2023-01-28
用途:
木板に機器取り付け
対象商品:
09281247

20mm程度の木板に機器取り付けに向いている。
木板を貫通しない長さが良い

2023-02-08
用途:
木工用
対象商品:
09281274

あまり出っ張らないので、デザイン的にも良い。
座面が広いのでしっかりと締結できる。

2022-09-30
用途:
猫ケージ製作に使用
対象商品:
09281238

猫ケージを手作りする為 ナイロンクランプと同時に購入 ワッシャー付きで座面が広い為 ナイロンクランプでワイヤーネットが確実に固定され取付け強度も有り 大変満足してます。

2022-05-25
用途:
作業台作成
対象商品:
09281265

作業台や作業補助台を厚さ24㎜合板及び25㎜集成材を天板にして塗装済みの穴開き40㎜Lアングルで組み立てして作成します。
従来は、40㎜Lアングルに木ねじ用取付穴をドリルで開けてました。
この木ねじは、ワッシャーが有るためLアングルに空いた7㎜の長穴部に入れて天板にねじ込む事が出来るため取付穴のドリル加工が無く成り省力化出来ました。

2022-05-24
用途:
シンプソン金具用に購入
対象商品:
09281265

シンプソン金具専用のワッシャーも売っているが、2*4ではない板にシンプソン金具を使いたかったため、それだと専用のワッシャーでは板を突き出てしまうため、長さの短いこちらを購入。がっちりとまり、問題なく使えている。

2022-03-05
用途:
ビニールパイプやプラスチックボックスの取り付けや加工に利用予定
対象商品:
09281247

元々、フレームアンテナの製作用として購入しましたが。小さな基盤をパイプの中に埋め込みちょっとしたアイデアを実践に付加する気になった時は大いに出番がでてくるものと思っています。
又、装飾性もあり利便性は高いネジであると考えています。

2021-11-29
用途:
雪囲いの塩ビ波板張付けに使用している。
対象商品:
09281292

雪囲いに塩ビ波板を使用しているが、塩ビ波板を桟木で抑え、その桟木をこの「ワッシャー木用ねじNP」で止めている。毎年同じ桟木を使用するため、皿木ネジでは段々深く大きくなり都合が悪かったが、ワッシャー木ネジならばそれを避けることができる。

2021-11-07
用途:
金属金具の取付
対象商品:
09281256

ねじ込み力が強く、軽い力でねじ込みが出来ます。固定力もとっても強いようです。

1人が参考にしています
2021-08-11
用途:
木工作業
対象商品:
09281238

木箱や棚を作成した際の脚にもなります。とても便利です。

2021-03-23
用途:
スライドレールの固定
対象商品:
09281247

頭部の厚さも薄く、ワッシャが必要ないので、便利なネジです。

1人が参考にしています
2020-08-04
用途:
シンプソン金具を使ったDIY時
対象商品:
09281274

シンプソン金具との相性が非常に良く、強度も十分で、作業性が高まりました。

3人が参考にしています
2020-10-21
用途:
2X4材の組み立て
対象商品:
09281274

シンプソンの組み立て金物の取り付けように使用します。純正のねじより低価格です。

1人が参考にしています