サイクルスタンド Cyjetのレビュー
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
2015-04-21
- 用途:
- 自転車を固定するため
- 対象商品:
- 11047268
通常、子供の中学通学用自転車を車庫の中にいれてあるので、サイクルスタンドをコンクリートで固定し
倒れないようにしました。これで倒れる心配や倒れたときに車がキズがつく心配もなくなって購入してよかったです。しっかりした製品だと思います。