AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Eonon ナビ 10.1インチ UX7SJ-PLUS UX7AJ-PLUS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 11608153
2020-06-05
用途: バックカメラ
農・林・水産業
約一年使用で黒画面になりました。
安いサイコロ型の方がまだ耐久性があります。
残念。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
対象商品 : 11608153
2018-08-13
用途: 常時バックモニターに使用。
カメラ本体が24Vの直電対応の為、配線で12Vへ変換する必要がなくて便利です。左右の視野が狭いですが、アウターミラーで見えないところが充分に確認できます。
対象商品 : 11608153
2018-07-30
用途: トラック
運輸・通信業
前に使用していた物の、故障による付け替え。
配線の都合でこちらの商品になりました。
同じ様な物が安価でありましたが、シャープ製品を信じて使ってみます。
対象商品 : 11608153
2018-03-25
用途: 自動車用バックカメラ
たこ八君 様(飲食業)
赤外線LED、暗闇でまったく映らない。箱のSONYにチェックあり、SHARPではなかった。製品が違うのか?
対象商品 : 11608153
2016-09-29
用途: マイクロバスに使用
株式会社プライドライナー 様(運輸・通信業)
マイクロバスの上部につけました。今まで付けていた物よりは画角が狭くて左右が少し狭いですが、画像が鮮明でとても見やすいです。
1人が参考にしています
対象商品 : 11608153
2017-03-28
用途: トラック
トーテック株式会社 様(建設業・工事業)
中国製の安物は24Vと記載があっても使用できないものがあるが、これは24Vで使用できる。
もう少し広角だと良い。
ケーブル別売りがあると良い。
1人が参考にしています






![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65474790-240501-02.jpg)