高輝度チップLED(3528サイズ)のレビュー
2022-10-04
- 用途:
- メーターの照明
- 対象商品:
- 11659086
メーター内のエアバッグランプが点かなくなり メーター交換を考えたがダメ元でLEDチップ交換したらなおりました 100分の1の価格で済みました
1人が参考にしています
2021-07-25
- 用途:
- PCXメーターLEDの打ち替えに
- 対象商品:
- 11659068
メーターLEDの打ち替えに使用しました。
特に可もなく不可もなくといった具合に無難に使用できました。
2人が参考にしています
2019-02-08
- 用途:
- テスト品作成
web記載情報が違っているようです。
注文コード:11659086、品番:LK-1RDを購入し、到着した商品同梱の記載ですと、以下の通りでした。
5コ入り(到着品も実際に5個入りでした。)
輝度:220mcd(20mA時typ.)、順方向電圧:2.0V(20mA時typ.)、最大定格電流:50mA、指向角度:120°
その他の物品も異なっているようです。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。