出力可変・安定化電源ユニットのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
出力可変・安定化電源ユニット エレキット
エレキット
2,698 / 税込 2,968
可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-15
用途:
電子工作用電源として
対象商品:
11659698

とてもコンパクトで組み立てやすい
マニュアルも丁寧でさらにオプションについても満足
ただオプション等の別途販売が用意されていれば,個々にパーツを集める手間も省けてもっと嬉しい

2人が参考にしています