ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形のレビュー
- 用途:
- ハンドスピナーに使用
- 対象商品:
- 09445222
製造元が中国になっていて安く手に入ります。使用用途が本来とは違いますが脱脂するとベアリングにザラツキ感が出ます。
本来の使用では高速回転や重荷重以外の軸受け用としてはよくできていると思います。
- 用途:
- モーターの電気子等
- 対象商品:
- 11698435
メーカー品と比べると音が出始めるのがやや早いような気がする。しかし安くて重宝している。消耗品だから高いメーカー品を使用することもないとおもっている。
- 用途:
- ホビー用(ラジコン)
- 対象商品:
- 11698462
ラジコン電動飛行機のブラシレスモーター交換軸受けとして使用しています。
モーターは中国製で耐久性に問題がありベアリングがすぐダメになってしまいます。
日本製のベアリングに交換することにより回転もスムーズになりモーター音も静かになります。
- 用途:
- 精密工作品の回転軸部品として使用
- 対象商品:
- 09445231
内径6mm、幅6mmは程よいサイズで、動作も確実です。
一個一個袋詰めされて小箱に入っており、品質に安心感があります。
- 用途:
- 風呂場の換気扇のモーター用
- 対象商品:
- 09445231
一緒に買った同サイズのNTN(120円?)に比べて、チョッとゴリ感が在る気がしたので、シールドの隙間からシリコングリスを反対側から出るまで擦り込んでみました。
回転の軽さの差はなくなりましたが、どの位持つかはチョッと…です。
まぁ、NTN,NSKの半額なので交換の手間が苦でなければ、耐久時間が半分以下でなければ、これはこれで良いかと思います。
- 用途:
- 部材接触部の摩擦低減
- 対象商品:
- 09445222
有名メーカーの商品と比較しても遜色は無い。軸穴精度も当方の規格内である。
使用の際は大量に使用するので、1個毎の梱包を剥ぐのが面倒なところはある。
- 用途:
- 測定子の自作用、未使用
- 対象商品:
- 11698417
自転車の振れ取台に付ける横振れ測定用マイクロゲージの
回転測定子を自作するために購入しました。
色々検討した結果正規品測定子を購入する事で計画は断念。
使い道が無く成りパーツケースの中で眠っているが、
良くこれほど小さなアリングが作れると感心する物です。
現在使い道を思案中です。
- 用途:
- スケートボードなど遊具に使用
- 対象商品:
- 09445222
スケボー専用ベアリングは高価な割に本製品と差がありません。それよりも安価なこちらをこまめに交換していった方が満足度が高いです。