USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応)のレビュー

平均満足度 3.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコム
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-25
用途:
製品のソフト改修やログの取得
対象商品:
11768724

お客様指定だったので、迷わず買わせていただきました。
社内で使用するにあたり、登録が必要だったのですが
シリアル番号が取得できないとシステム管理から連絡がありました。
物がモノだけに、シリアル番号などつけていられないのかもしれませんが、
もう少しセキュリティの厳しい会社だと使用できないかもしれませんね。

2022-07-23
用途:
メディからのデータ読み込み
対象商品:
11768733

エレコムの製品ですので,信頼性が高いと思い購入しました.USBポートも付いていると更に良いと思います.

2021-12-26
用途:
パソコンでの作業
対象商品:
11768724

特に問題なく、いろいろなメディアが読めるので良いと思う。強いて言えばケーブルが固い。

2018-01-09
用途:
デジカメのメモリカードの読み取りに使用
対象商品:
11768724

製品自体は、満足しています。
USBケーブルがもう少し細くて柔らかいと、もっと使いやすいと思います。
ただ、付属されていたユーザーズマニュアルが「MR-A012」用のものが入っていました。
エレコムのホームページからダウンロード出来るので特に支障はありませんが!

1人が参考にしています