USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスクのレビュー
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)本体にケーブル収納可能電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
極東運輸機工株式会社 様2022-07-04
- 用途:
- 自分の家の修繕工事データ・思い出の写真を簡単保存
- 対象商品:
- 11798124
データを保存するための口が普通のUSBなのが良いですね。ものによって口がUSB以外だったりするのが結構あって、付属の線をなくしたらデータの入力も鳥田氏もできなくなったりします。その心配がないのは本当に助かります。耐水性や衝撃に強いのもうれしい所です。今は居ない家族の写真を保管するので、データが取り出せなくなる心配をせずにバンバン保管していくことができるのはうれしい限りです。保管容量も申し分なく、処理速度も速いです。データが壊れる心配もまず無いでしょう。色も気に入っています。お勧めできる商品ですね。
1人が参考にしています