鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベのレビュー
- 用途:
- パソコン、自作PCのインチネジとして
ねじの呼び#6山数32長さ6mmがコンピュータ関係で使用されるインチネジの規格「No.6-32UNC×6mm」と同じ。No.6はネジ部の太さを表わす番号で約3.5mmの太さに相当、32UNCは、1インチあたり32山(=1山あたり約0.8mm)というピッチを持つユニファイ並目ネジを表わし、6mmはネジ部の長さを表わす。パソコンや自作PCのケース用やHDD取り付け用として使える。大里のネジは精度が高くネジ穴にスッと入ってカッチリ締まる。抜くときもスッと抜ける。ケースやドライブ付属のネジと全然違う。精度の高さにびっくりする。大里はファブレスの商社で仕入れて販売してるらしいがどこがこの高精度なネジを作ってるんだろうか?気持ちよく組めるので自作PCユーザーは一度使ってみてほしい。
- 用途:
- DDK(第一電気工業)コネクタのハンダ付け
- 対象商品:
- 12120228
ナベ4#X10 DDK(第一電気工業)57-30240コネクタを扱う際にネジが脱落し紛失し易いので、予備の在庫として持っていたい。
- 用途:
- パソコンDIY
- 対象商品:
- 12120307
PCを自作していると必要になる6番のインチネジ。近くのホムセンであまり扱っているところがなく、モノタロウはこの点様々な長さで在庫豊富で助かりました。
ネジ自体もしっかりしています。インチネジってこんな高品質のものがあるんですね。PCケースやマザーボードなどに付属のネジとは雲泥です。この際、PCの全てのインチネジを変更してもいいかなと思い始めました。
- 用途:
- アメリカ製のホルスターに使用
- 対象商品:
- 12120352
インチネジなのに頭の形状や長さなど豊富に揃えてくれているモノタロウは本当に有り難いです。
希望のものがあり助かりました。
- 用途:
- アメリカ製ギターパーツの取り付け。
- 対象商品:
- 12120298
インチ規格のネジはなかなか入手が困難なのでとても便利で役立った。ネジの長さはインチ表示で構わないが、軸の径(M)は概数で良いのでミリで表示してほしい。
- 用途:
- PCのHDD取付に使用します
- 対象商品:
- 12120273
思った通りの製品で大変気に入っています。PCのネジsetにはこの長さは、なかなか手に入りません。
- 用途:
- 米国アンプのネジで、インチネジが必要。
- 対象商品:
- 12120282
米国アンプのネジで、インチネジが必要。元のネジが錆びているたので、探していましたが、なかなか見つからず助かりました。
- 用途:
- Lenovo V520 のHDDの固定に
- 対象商品:
- 12120282
完璧です。Lenovoサポートは販売はおろか仕様もわからないとのことでしたので、このアイテムで自力で解決しました。
- 用途:
- PCケースの3.5インチHDD取り付け等に使用
- 対象商品:
- 12120273
PCショップで普通に販売されているインチネジは3.2-4.8mm(1/8-3/16インチ)が殆どで、長くても6.4mm(1/4インチ)ですが、防音のためのシリコンワッシャー等を入れると、長さが不足気味になるため、この8mm長はとても重宝します。
- 用途:
- パソコンに基台
- 対象商品:
- 12120316
小ネジは、一般のホームセンターに置いていなかったのですが、今回手に入れることができました。
いくつものサイズがあり、小分けで購入できるので助かります。