Gマット(粘着マット・薄型タイプ)のレビュー
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
2021-05-19
- 用途:
- 機器の耐震固定
- 対象商品:
- 16293253
接着性が強く、機器がしっかりと固定されて安心感があります。透明で見た目が綺麗です。素材が丈夫で剥がして貼り直すことができ、とても便利です。
2018-02-23
- 用途:
- PCサーバー転倒防止
- 対象商品:
- 16293235
熊本震災を経験された方より助言が有り予防用に購入した。
サイズもいろいろ有り使いやすいです、価格も手頃です。
1人が参考にしています
2017-03-06
- 用途:
- 棚受けのプリンターの防振
- 対象商品:
- 16293253
今のところ問題はない。経験している震度は3~4程度であるが、不安なところはない。震度5~7が来てみないとわかんないかな?