デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)のレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)
43,980 / 税込 48,378
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載コンパレータ機能搭載コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大隅電気設備管理事務所 様2019-04-03
用途:
太陽光パネルの絶縁抵抗測定
対象商品:
16340153

数値安定までにやや時間を要する。幹線が多い測定の場合は、不向き。

2018-10-16
用途:
受電設備(6,600Vおよび低圧)の停電点検時
対象商品:
16340153

まず仕様レンジが豊富で一台有れば1,000V~50Vそれに太陽光パネルのPVΩまで測定出来る。今までは数台のメガーを使い分けていたが、IR4053-11導入後大幅に作業効率が上がった。停電点検は決められた時間内に完了させなければ、お客さんに迷惑を掛けてしまうので重宝しています。またリード線収納スペースが使いやすく、吊り紐の使い勝手も満足しています。

1人が参考にしています
安田電気設備管理ジムショ 様2017-10-25
用途:
漏電が出た時の測定、太陽光の絶縁測定
対象商品:
16340144

太陽光セルの絶縁抵抗を測るのに従来はセルを短絡させて測っていたが、この測定器はそのまま測れるので、非常に便利である。