ワンタッチレベルバンドのレビュー

平均満足度 4.56 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワンタッチレベルバンド タカヤマ金属工業
タカヤマ金属工業
469 / 税込 516
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-29
用途:
排水配管の固定

排水配管の固定に使用してますが結構ガッチリ固定されて簡単に外れませんし
かといってちょっと力を入れたら取り外しはできるので使い勝手良いです。
しいて言えば高さ調節の所のロックがちょっと硬いのでそこは苦労すると思います。

2025-11-10
用途:
トイレの増築工事に、キッチンの排水管支持に大活躍

わたしの様な慣れていない作業者でも意外としっかり支持できるので
優秀な支持材だと思います。
モノタロウさんでは今も価格が抑えられて
販売していただけるので配管支持にはいつも使わせて頂いています。
ほかに、少し安いのもありますが私はいつもこれを特価日にまとめて購入
して在庫しています。

2025-10-14
用途:
VU排水管のレベル調整台

レベル調整台は、下面の「1つの台」だけなのに注意すべし。(ほかの調整台は、上面と下面の2つの台がある)

2022-11-20
用途:
壁の横配管用
対象商品:
16328278

壁にピッタリ沿わせたかったので、これを利用。壁から1cmのところに配管を設置できました。

OFFICE MAKI 様2021-10-21
用途:
排水管の勾配をつける為
対象商品:
16328278

自宅の厨房排水管に勾配をつける為に使用しました。全長6mのVU排水管(50㎜)均等に高さ80㎜から10㎜間隔で6ヶ所設置しました。しっかり固定され満足です。錆びやすい金属なので、
SUS製が欲しいですね!

1人が参考にしています
2019-10-03
用途:
排水工事

このフロアーバンドは、従来型より半分の時間で設置できるのが良いと思います。また価格もほぼ同等なので、とにかく気に入ってます。

1人が参考にしています
2017-12-29
用途:
排水工事
対象商品:
16328262

近くのホームセンターで50A用は売っているが、40Aが売っていないので助かりました。
高さ調整も簡単にできてとても良い商品です。

株式会社明建 様2017-07-28
用途:
排水配管時
対象商品:
16328287

排水配管時レベル調整しやすく便利に使えてとてもいいです。

有限会社佐久間住器サービス 様2021-12-14
用途:
排水管の勾配
対象商品:
16328262

ロックするとき固い
位置を微調整合わせしないとロック出来ない
もっとイージーにロック出来たら使いやすいが段が荒くなるのも困る

1人が参考にしています