ディープソケット 6角 9.5sqのレビュー
- 用途:
- バッテリー交換の時などに♪
ディープソケットなのでバッテリー交換の時にバッテリー押さえの
ナットを回す時などに重宝しております。
良い製品だと思います♪
- 用途:
- 登山道のクサリ場整備に
野外での使用で落としても惜しくない価格のものと思い購入しましたが、安価な割にはしっかりとした作りで満足しています。
- 用途:
- 水温センサー付S/Wの脱着に
- 対象商品:
- 69214608
水温センサーにソケット受けがあり 更に通常メガネ/スパナが掛からないクルマがある(NAロドスタ等)の水温センサーを外す場合等に使用します
- 用途:
- 自動車の入り組んだ場所でボルトが突き出ているナットの締め付け
- 対象商品:
- 69214583
問題なく使用できています。13mmは通常あまり使われないかと思います。セットになっているラチェットでも、13mmはほぼほぼ組み込まれておらず、別に揃えなければいけません。そんな中、リーズナブルな価格に大満足です。
- 用途:
- DIYでの自動車メンテ、タイヤ交換
- 対象商品:
- 69214608
この安さだったので長いスピンナとトルクレンチ用に複数購入してます。剛性感なども問題なく、満足して使用しています。
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使用
お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。
- 用途:
- 4tトラックの定期整備時に
- 対象商品:
- 69214565
一つ有ると便利なディープソケットです
モノブランドで安価で品質や精度も悪く無いです
一流メーカー品と混ぜて使用でも分かりません
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 69214626
サンデーメカニックです。モノタロウブランドのものは、値段が安いけど品質も申し分なくて、ロゴもなくシンプルで、使い心地もいいです。今まで手が出せなかったものも使ってみることができて、楽しくなってきました。
今回はスプロケット脱着のために買いました。24mmのディープはそうは使わないですが、躊躇せず買える値段でありがたいです。
- 用途:
- 部品組立、修理
- 対象商品:
- 69214574
機械の修理、部品組立の際に、ラチェットレンチ、インパクトドライバーに設置して使用しています
まだ、耐久性はわかりませんが、問題なく使用でき、コストパフォーマンスもよく満足しています
- 用途:
- バイクのリアアクスルの貫通ナットの脱着
- 対象商品:
- 69214608
メンテナンススタンドに引っ掛ける為、
通常より左右20㎜ずつ長いボルトを使っています。
一般的な短い駒では、貫通したシャフトに当たり、
ナットに届かないのでディープソケットを
中古工具やで探していましたが、モノタロウカタログで
新品の値段を知り、中古屋を探し回っていたのが
馬鹿々々しくなり15%オフの日に購入しました。
3/8のレンチで使うには十分な強度だと思います。
- 用途:
- クラッチマスターシリンダー交換に
- 対象商品:
- 69214574
クルマのクラッチマスターシリンダーの固定ナットが、とても作業しにくい部分にあり、メーカーディーラーに作業を依頼すると、8万円ほどの工賃を請求されます。
このツールが役に立てばラッキーかな?と思い、購入してみました。
ネットでは同一型車両の成功事例もありました。