セラミニホールソー 深穴用 セットのレビュー
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
【用途】電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
2017-07-17
- 用途:
- 金属工作
- 対象商品:
- 18583048
シントーのミニホールソーは、
コーティング無しの標準タイプを何年も前から愛用していて頼りにしているのですが、
標準型は板厚2mmまでの対応で、それより厚い材料だと切子の排出がうまく行かないので、
こちらの深穴タイプを購入してみました。
深穴タイプは外周に切子を上に逃がす溝が設けられており、刃先の突き出しも長くなっています。
(これに伴い、センターの芯出しピンも数ミリ長い物に代わっています)。
そのため、刃先の強度が低下してしまっており、使用初日に6mmと8mmが大きく刃こぼれというか
根元から折れるように刃が欠け落ちてしまいました。
標準タイプは何年もハードな使用に耐えてくれて来ただけに、これはマジ凹む・・・。
特に8mmの方は普通に貫通した瞬間にガラスのように砕けてしまって茫然自失です。
深穴タイプは手持ちドリルでの使用は避けてしっかりしたボール盤を使い、
穴開け対象のワークもブレないように完全に固定してから作業しなければ、
死屍累々となるようです。
こうも簡単に壊れる工具では困ってしまいます。
切れ味は最高に鮮やかなんですけどね。
次回は深穴用ではないチタンコーティングタイプにしようかと思います。
5人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。