天端リスト100のレビュー
気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。
ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ!
外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ!
EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット!
シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ!
中空構造でつぶれやすい形状。
250N/m以上の荷重で一定厚を維持。
隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
【用途】土台用気密パッキン材
輝建設株式会社 様2016-11-09
- 用途:
- 建築
- 対象商品:
- 18865062
土日を挟んだために出荷までに6日かかるとなり工事に間に合わないので
注文翌日にキャンセルしたがキャンセル不可とのこと
商品も届いていなく、出荷もしていなく、また受注生産でもないのに
キャンセル不可とは非常に腹立たしい。
今後返品不可商品は購入しないようにします。
5人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。