ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
19,980 / 税込 21,978
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-29
用途:
輸入した機械の調整ビスに使用
対象商品:
19167715

以前からPBのミリ規格のセットを利用していて、カラーや硬度が気に入っている。
USから輸入した機械の調整ネジがインチサイズで、一応どの機械にも付属してくるが、どれもショートサイズの黒一色で、数が増えてくると適合するものを探すのが億劫。
色がついているのでホルダーから何本も抜いている状態でも慣れれば目的のサイズを探しやすい。

2017-03-06
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
19167715

社内ではPBを良く使っている。安物とは大違い。作業の効率が良くなった。

1人が参考にしています