超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュのレビュー
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
2026-03-20
- 用途:
- フライス用カッター
チャック出来る最大径が10mmの私のフライス盤では一番使用頻度が高い刃です。平面を出す時やサイドを使って25mm厚の材料の垂直面が切削できます。
精度が良く、重宝しています。
2024-04-10
- 用途:
- 木工小物雑貨の3D加工の粗削り
- 対象商品:
- 19153697
2枚刃に代えて使ってみた。切削時の音が小さくなって、作業環境が大変良くなったのは当初予想にない思わぬ効果だった。
株式会社アートクラフト 様2023-09-22
- 用途:
- 一寸した面の研削に
- 対象商品:
- 19153706
柔らかい素材の研削用に購入しました。 硬い素材の場合は分かりませんが少なくとも私の使う範囲では良く切れますし問題はありません。 ちなみに素材はABS樹脂、亜鉛合金などです。
2022-01-05
- 用途:
- ステンレスの切削
- 対象商品:
- 19153715
最近はいつもこれを使っています、先が欠けても安価なので、気分的に楽です。切れ味は良いと思います。保ちも結構良いと思います。
2021-07-18
- 用途:
- トリマーのビットとして使っています
- 対象商品:
- 19153715
趣味の木工でトリマーは欠かせないアイテムです。このエンドミルは本来金属の切削に使用するようですが、ビットの上部及び側面に複数の刃があり木工にも威力を発揮します。私は、溝切り、あられほぞ組加工などに使用していますが、切削面がトリマー専用ビットより綺麗な加工ができます。
2人が参考にしています
2020-03-12
- 用途:
- 趣味
鋼材S45Cを削り出すのにピンカドタイプでは次第に欠けてくるので、8mmのギャッシュタイプを購入してみました。
しかしピンカドタイプと見比べても全く違いが判りません。
説明では刃先の角度が鋭くなく、欠けづらいとのことです。
現物には「Φ8 6614337936」と表示されていますがピンカドではないのかと疑問に思います。
2020-05-10
- 用途:
- 長穴作成
- 対象商品:
- 19153697
切れはよく、食いつきも良いです。ただ、送りスピードが速かったためか、4穴目で欠けました。2本目は送り速度に注意したので現在欠けは発生していません。