充電式ブロワのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式ブロワ マキタ
マキタ
28,980 / 税込 31,878
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 山崎木材 様2025-03-20
用途:
工場の掃除に

とてもパワフルで満足しています。バッテリー2つ使うので重くなるかと思いましたが、気になりませんでした。