デジタルマイクロスコープ nano.captureのレビュー
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
株式会社渥美メンテナンス 様2021-12-05
- 用途:
- 不良部品の解析
- 対象商品:
- 20722485
商品説明文にはズーム機能があると書いて有りますが実際はありませんでした。
遠くの物は小さく、近くの物は大きく見える当たり前の事をズーム機能と表現していました(メーカー確認済み)しかもピント調節が合わせにくい。
価格が安いので我慢して使ってみるかと思ってます
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
2018-11-16
- 用途:
- 電子基板の検査
- 対象商品:
- 20722485
低価格な割には大変鮮明な画像が得られました.実用的には問題ないのですが,対象物が少しでも動いているとブレた画像になります.完全に静止させると非常にきれいに映ります.表示画像の回転や保存,光量調整,フォーカス調整と必要な機能が揃っていて良いです.ソフト起動中でのUSB抜き差しにも対応します.
2017-11-06
- 用途:
- 研究用試料の表面観察
- 対象商品:
- 20722485
コストパフォーマンスの大変高い商品だと思います。期待していた以上に、綺麗な画像が得られました。しかし耐久性はあまりないように思えます。