デジタル・マルチメータのレビュー
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
バックライト付きディスプレイ
データホールド
ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定
2021-05-18
- 用途:
- 装置メンテナンス時
- 対象商品:
- 20917864
装置のメンテナンス等で余り大きくないバックライト付きテスターを探して本機を購入。電圧/抵抗/導通確認で使用していますがレスポンスも悪くなくサイズ感も概ね良好です。
本機背面に付けれるストラップは磁石が入っており装置に貼り付けたり自立したりできて便利なのですが合皮か何かでできているのでクリーン度の高いクリーンルーム等では注意が必要だと思われます。また付属のテストリードは柔軟性が余りなく私はフルークTL71を購入し交換したので★1つマイナスとさせてもらいました。またケースはフルークC50を使ってますが若干の余裕があるのでワニ口等一緒に入れれて便利です。
1人が参考にしています
かねとく工房 様2020-06-28
- 用途:
- 工房の電気設備のメンテナンスや電子回路の検討
- 対象商品:
- 20917864
基本的な測定機能のみであるが大変信頼性のおける感じがする。またコンデンサーの容量は1000μFまで測定できるので、単相交流モータの進相コンデンサー(大方が220μF程度)の良否判定に使用できる。単相交流モータの点検には必須うである。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。