テレフォンスタンドのレビュー
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます
アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。
フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。
高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。
電話コードをアームの中に収納できます。
スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。
クランプで取付けできます。
株式会社アンダンテ 様2025-03-17
- 用途:
- 机のスペースの有効化
電話機の保持力、左右上下の動きもスムーズで問題なく使用出来ています。
2024-03-12
- 用途:
- 事務机で使用
- 対象商品:
- 20958096
組立は簡単でした。ただひとりだと遣りづらい箇所がありした。
スタンドの高さが丁度良いし、動きもスムーズで使いやすいです。
電話が机から離れてくれたので、机上のスペースが広がったのと、机の掃除がしやすくなったのも良いです!
2022-10-01
- 用途:
- 机の角の部分に設置して作業スペース確保しつつ、四方から電話が使える環境にしている。
- 対象商品:
- 20958096
取扱説明書も分かりやすく簡単に設置できました。機能的にもサイズも十分満足のいく品質でありました。
有限会社アキモト印刷 様2016-11-04
- 用途:
- デスク作業中、二人で電話を共有している時
- 対象商品:
- 20958096
机の角に簡単に取り付けられて、手前に引いた時の角度や高さも丁度良くて、価格も手軽で良かったです。