スイッチング電源 DRJシリーズのレビュー
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源
入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現
効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%)
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
2025-10-31
- 用途:
- センサー電源として使いました。
小型で、センサーの電源としていつも使ってます。
色々な出力電流があり、選択しやすいです。
有限会社 斎藤電気工事 様2022-09-16
- 用途:
- 制御盤製作や修理交換
- 対象商品:
- 21053926
小型軽量で特に巾が薄いのがいい。旧電源からの交換時に取付けスペースで困らない。
DINレール上での移動や取外し時、下奥のレバーの他に、上奥の突起を押しても外せるのは以外に便利。電源ランプも明るく確認しやすい。国産メーカーなので客先に問題なく納品できるので今後も使いたい。
2017-11-25
- 用途:
- 制御盤の製作時
- 対象商品:
- 21053908
DINレール用なので取付け簡単、小型で小さなプラボックスにも収納可能なので制御盤の小型化に最適、価格も手頃、出力可変可能で言うことなしだと思います。
1人が参考にしています
ジャンプネット中山 様2021-07-13
- 用途:
- 制御回路の電源
- 対象商品:
- 21053944
当初他メーカーを付けていたがバランスが悪く交換、軽量で取り付けた奥行が低くて、他の機器と釣り合う。ただ漏れ電流は0.75mAと今までのと変わらない。