ストパック2100アクアストップのレビュー
漏水したままの管路でも止水が可能です。
加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
【用途】止水材
荒内設計事務所 様2024-03-24
- 用途:
- ハンドホールの配線配管の水漏れ補修作業。
- 対象商品:
- 21101544
ハンドホールの配線配管の水漏れ補修作業。配線ケーブルに密着し配管に充填が良く密着性が優れている。冬季の作業で気温が10℃以下でした。アクアストップは固く作業性が悪くなります。(作業時温度 20℃~40℃)
( 改善策:約30℃の水槽内で暖めてから作業時しました。)
章恵防水 様2020-03-20
- 用途:
- 止水
思ったより使いやすく、けっこう水が止まります。簡単なので誰でも水止めが出きると思います。
2人が参考にしています