平歯車 モジュール0.3 黄銅のレビュー

平均満足度 4.17 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平歯車 モジュール0.3 黄銅 協育歯車
協育歯車
789 / 税込 868
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-11-16
用途:
模型製作
対象商品:
45590535

探していたモジュール、歯数の歯車だったのでジャストマッチでした。

2017-04-15
用途:
鉄道模型
対象商品:
45590693

歯面のあたりがとってあり、抵抗が少ないようです。
ピニオンギアと組み合わせのギアの材質は変えてもらいたいのですが。それと押しねじは付属してもらった方が親切で良いかも。
ボスは落として使いますが。これも0.5mm位で良いのです。

2016-10-08
用途:
交流モータの修理
対象商品:
45590684

プラ歯車と違って精度も耐久性、耐薬品性など安心できます。
こんな特殊な部品が単品購入できることに感謝です。

2016-02-16
用途:
模型の製作
対象商品:
45590492

歯車自身が快削黄銅で出来ているので、加工や調整しやすいのが良いとおもいます。歯車を軸に固定するためのネジ穴は開いているのですが、ネジ自身が付属していないのが不満です。

1人が参考にしています
2015-11-04
用途:
RCモデルのギアボックスに使用
対象商品:
45590587

今までは金属ギアーを使用しており、音が高いのが難点でした
今回ジュラコンギアー使用して、音もちいさくなり、強度的にも問題ないので満足しています

1人が参考にしています
2016-06-15
用途:
モーターの軸穴( 2mm )に取付けるアダプターの製作
対象商品:
45590517

加工用に6個購入したが、軸穴の加工が精確なので、手で取り外しでき、固定にセットスクリューが必要なのだが、カタログ( p195 )には、付属品 セットスクリュー 2個 ( M1.6 )と有るが、ついていないし、カタログを調べても、ねじ.ボルト編 (P119)に M1.4 M1.7 のセットスクリューはあるが、M1.6 は探せなかった。セットスクリュー付きだと思い、在庫が無かったので、待たされて購入したが、丸棒から、1.9mmに軸穴加工し打ち込み品としたほうが、早くて安く出来たのではと思う。購入品はセットスクリューを探すまで不良在庫品として、丸棒からの再製作加工をします。セットスクリューは、付属品として、是非にでも入れて欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しましたこと、お詫びいたします。
また貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
別途メールもしくは電話にてご連絡させて頂くかと思いますので、ご確認頂けると幸いです。