セルフィット 耐候性ケーブルタイのレビュー
2020-05-17
- 用途:
- Φ16のコルゲートチューブ固定
- 対象商品:
- 21516696
収納本数の少ないケーブルダクトを低コストで保持するために一回り細いナイロンタイを適用しました。
地方では長さと太さの品種を取り揃えている店が無くバリエーションが豊富なモノタロウショップは有り難いです。
2019-09-25
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 21516854
使用温度が-10~100℃となっていますが、パッケージには-15~85℃と記載されています。強度も220Nと記載されています。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2018-09-14
- 用途:
- 屋外ガレージにライト設置
- 対象商品:
- 21518936
鉄骨に穴を開けたりビスを打つのは素人工事ではたいへん。そこでこの耐候性ケーブルタイを巻き付けてライトを固定しました。見た目がきれいにできます。もっと柔らかければ角にもきちんとフィットすると思います。
株式会社不二機械 様2018-03-09
- 用途:
- 機械カバーの固定
- 対象商品:
- 21516915
屋外で使用する機械のカバーを固定するために購入。
屋外なので当然耐候性が必要です。
最低450mmの長さが欲しかったのですが、近くのホームセンターやプロショップではなかなかそこまで長いケーブルタイは販売していないんですよね。
こちらで購入できてラッキーです。
2017-02-28
- 用途:
- 耐候性での性能は良いですね。
- 対象商品:
- 21516662
本当に影の立役者的な存在ですが耐候性に関しては後々に
影響して来るので大切な性能かと思われます。
この商品は耐候性に関しては高性能評価をします。
価格帯は使用本数が少ないのも有りますが気に成りません。