- 用途:
- バリオス1型
- 対象商品:
-
21451596
バリオス1型。45馬力。安定の純正部品です。助かります。
1人が参考にしています
- 用途:
- バリオスの部品交換
- 対象商品:
-
21451596
バッチり取り付けできて、バイク屋さんより早く入手できるので嬉しいです。
- 用途:
- バリオスの修理
- 対象商品:
-
21451596
バリオスのラジエーターファンのサーモスイッチです。
安く修理できました、純正パーツがまだあるのが大変助かります。
2人が参考にしています
- 用途:
- オーバーヒート予防に
- 対象商品:
-
21451596
ヤマハのバイク用に購入しました。
元々105℃でファンONでしたが、こちらの95℃に変更です。
3人が参考にしています
- 用途:
- V-MAX1200 対応
- 対象商品:
-
21451596
オーバーヒート対策定番品、確かに今年実感が出来ました。
3人が参考にしています
- 用途:
- スイッチファン交換
- 対象商品:
-
21451596
Kawasakiの純正品だとは思ってなかったので驚きました。
- 用途:
- バイクのラジエーター
- 対象商品:
-
21451596
案外普通に良かったです。作動も確認しました。バリオス1型です。ありがとうございました。
- 用途:
- バリオス2
- 対象商品:
-
21451596
10分程アイドリングをして作動することを確認。
問題なく使用できました。
1人が参考にしています
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
-
21451596
カワサキ純正なので、安心して使えます。対応もはやく助かりました。
- 用途:
- V-max1200
- 対象商品:
-
21451596
V-max 1200に取り付けました。
これは98℃で作動するので、オーバーヒートを防げます。もちろんバッテリーは、MFバッテリーに交換済みです。
2人が参考にしています
- 用途:
- バリオス2
- 対象商品:
-
21451596
中古車仕入後、いくらたってもファンが回らないのでサーモ外し検査したら故障でした、以前のオーナーがファンが回るほど高回転で走っていないと言っていたがそうではなかった。エンジン焼き付き起こさないで良かった。交換後はちゃんと機能してファンまわります。
- 用途:
- バイクの修理
- 対象商品:
-
21451596
純正部品につき問題なし。旧車のパーツがかんたんに手に入るので便利なモノタロウ
1人が参考にしています
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
-
21451596
エリミネーター250Vのラジエーターファンが殆ど作動しないので交換しました。交換後は…変わらず。どうやら仕様だった模様です。
1人が参考にしています
N・H Auto Service 様2017-09-26
- 用途:
- 至急メンテナンス
- 対象商品:
-
21451596
注文から到着までがとても早く、急ぎの仕事だったので助かりました
- 用途:
- バイク修理
- 対象商品:
-
21451596
93年式ZZR250に使用純正部品なので品質も問題なし。