パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット)のレビュー

平均満足度 4.25 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット) NSK(日本セキュリティ)
NSK(日本セキュリティ)
500 / 税込 550
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ファーム保坂 様2026-03-07
用途:
充電時使用

同時購入のシガーライター差し込みコード先端にコネクターセットのメスを利用し、バッテリー充電時簡単接続に利用する。
接続、切り離しが簡単で、便利です。

2024-02-22
用途:
DIY ACアダプター用。
対象商品:
21522908

家庭用ネットワーク機器などに付属のACアダプターのリプレイスとして、
DC PSU からの DIY ケーブルとして、使ってます。
付属のACアダプターが、不満なので。
この作業は、まとめて作って、ストックしておく事が つね なので、
10組単位の購入が可能だと、とても助かります。

2021-09-10
用途:
コネクターばっちり
対象商品:
21522908

使用しているACアダプターのコネクターが断芯したため購入しました。+-があるため新しい接続が楽にできました。使いやすいと感じました。

2021-01-06
用途:
電源コードの延長
対象商品:
21522908

コードの接続が簡単且つ安全で プラグの脱着部もカッチリしていて満足です