V-ベルト 5SU-E7641-01のレビュー
◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を
2024-09-25
- 用途:
- 通常整備(ベルト交換)
SA16Jのベルト交換にこちらを選定しました。
有名メーカーのケブラー素材の物も考えていましたがベルトの切れは心配ですし、純正部品は普通に減るだけで切れたワイヤーが絡んだりする等の問題は聞いたことがありませんのでこちらを選定しています。
3000Kmで1mm細くなる位なので定期交換ですね。
安心して使える純正のVベルトです。
2019-03-01
- 用途:
- 原付スクーター消耗品
- 対象商品:
- 22168222
SA-16J(5SW1)に使用。
検索すると「5SW-E7641-00」が適合となりますが、既に廃番。そのまま発注すると代替品「3WF-17641-00」となるようです。
しかしヤマハサイトでは「5SW-E7641-01」が適合となっているため、当該品を購入しました。
5SWと3WFは外観上の差違はわかりませんが、価格は全く違います(5SW<3WF)。
このあたりの事情はよくわかりません。とりあえず使用に問題ありません。
4人が参考にしています