地上デジタル放送用 UHFアンテナ 屋外用のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
地上デジタル放送用 UHFアンテナ 屋外用 サン電子
サン電子
5,998 / 税込 6,598
強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。 ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。 強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2) 取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。 水平・垂直偏波対応品です。 ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C) 【用途】屋外用・強電界地域用
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
夢工場M 様2025-06-29
用途:
アンテナの取替

自宅アンテナの取替に買いました。ブースター付きとなしと迷いましたが
付いていない方を買いました。取り付けも大きさも満足です。金具も防錆を
考慮してあるようで、耐久性もありそうです。ゲインが足りなかったら
ブースターを追加します。3エレ八木と同等のゲインだと思います。