LED投光器 置型のレビュー

平均満足度 4.17 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED投光器 置型 タイカツ
タイカツ
5,698 / 税込 6,268
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。 【用途】屋内外の作業現場、レジャー等に
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-15
用途:
路面性状測定車の路面性状を測定している車の下のセンサーの測定状況写真撮影のための投光
対象商品:
22733314

持ち運びも楽で、車下にも楽に入る大きさで、何よりも明るくて写真がきれいに撮れました。
今まではランプ式の投光器を使用していましたが、明るさが違うし、LEDは熱くならないので大変取り扱いが楽です。

2021-10-17
用途:
DYIで作業箇所が影になって見えずらい時
対象商品:
22733296

コンパクトなんで、光を当てたいところに向けられるのは、グッド。
分かっていていての購入だけど、充電式の方がより自由度が高いと思いました。
10Wは、広範囲を照らすには力不足ですが、ピンポイントで照度が必要な時は、十分です。

2021-02-19
用途:
バイク部品の整備など
対象商品:
22733296

バイク部品を整備するとき、屋内外にかかわらず明かりが当たりにくい部分を照らすため購入しました。
明るさ、軽さ、照明の角度など概ね満足しています。
屋外を想定しているためかケーブルが丈夫そうな反面丈夫でクセがついていたため、狭い場所で使うとき少し取り回しに気をつかいました。

2020-10-30
用途:
機械のメンテナンス作業 小物の探し物
対象商品:
22733296

電源コードはそこまで頑丈必要なし.もう少し柔らかくすれば使いよい。
本体が軽いので転倒する。

2020-02-15
用途:
町内会の夏祭りと夜間防災訓練の照明に使用します。
対象商品:
22733314

大きさの割には十分な照度があり、使い勝手が良い商品だと思いました。置き型ではなく、回転式のものがあれば、スタンドに取り付けて周囲を照らすことができます。

2020-03-26
用途:
夜間作業時の備品
対象商品:
22733314

明るく十分な光量があるので助かります、他のメーカーに比して安価であったのも魅力

神和重機株式会社 様2019-07-12
用途:
古民家改修工事
対象商品:
22733305

明るくコードも丈夫そうです。
中央のネジがよく緩みます。

京都EIC株式会社 様2019-08-02
用途:
屋外での制御盤の改造他
対象商品:
22733305

防滴なので少し離れた所から作業場所を照らすことができる。

山本ケミカル株式会社 様2018-10-18
用途:
ガレージ作業用の照明に
対象商品:
22733296

なかなかいいデザインでした。イエローというものアクセントがあっていいです。
耐久性は分かりませんが、光度としてはまずまずですね。

ミヤビ電気 様2017-06-02
用途:
電気工業の停電作業
対象商品:
22733305

明るくて、軽いので大変重宝しています。電源コードがもう少し長いといいですね。

日東工業株式会社 様2017-04-05
用途:
停電工事・照明器具のない場所での使用
対象商品:
22733314

思ったよりも照度が出ていて良かった。
全体的に作りが少し安っぽい感じがする。

2016-11-17
用途:
夜間でのバイクのメンテに使用
対象商品:
22733305

思っていたよりもかなり明るいです。これなら10Wでも十分かもしれません。

2人が参考にしています