USB2.0延長ケーブルのレビュー
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。
金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。
USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。
ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。
RoHS指令対応製品(RoHS2は除く)
※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。
※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
2024-11-02
- 用途:
- 家電製品の延長コード
画像で見るとどうしても白です、白がほしくて探していました、現物はライトグレーです、箱の裏にも記載されてます、商品説明に明記してあれば買わなかったです。白い商品と交換してもらいたい位です。
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。商品情報に追記させていただきました。
2016-08-26
- 用途:
- ナビのスマホ接続用に延長コードを使用しました。
- 対象商品:
- 23756994
ナビゲーションを新規に入れ替えた時、室内を這わせる為の丈夫そうなところが安心しました。出来ればブラックが欲しかったです。