フュエルレベルゲージ 90890-01312のレビュー
2025-09-12
- 用途:
- バイクメンテナンス
純正部品なので間違いないです。割引の時に利用させてもらって満足しています。
2025-07-29
- 用途:
- バイクメンテナンス
純正部品なので安心して使えます。定期的なメンテナンスに使用しています。
2023-05-21
- 用途:
- 6mmのキャブ油面ゲージ
- 対象商品:
- 23474623
ヤマハ純正工具ですが6mmの安価なキャブ油面ゲージとして幅広い車種に使用できます。
ゲージ部分の外径は約8.1mm。
ノーマルの異径ホース継手(ストレート、T型)で4mmに変換して使うことも出来ると思います。
私は念のためネジ締め方式のホースバンドも買いました。
カワサキの57001-1017もゲージ単品で2629円しますが6mmのホースが挿さるようなので
これと同じ?こちらはホースも付いて1419円でお買い得です
2022-03-27
- 用途:
- キャブレター調整に
- 対象商品:
- 23474623
・レベルゲージのいい物がなくて探していました。
・キャブレター油面調整を測定値の数値なしで目測でやっていたがホース内部の表面張力等で読み取る数値にバラつきが出てしまい修正する為にこちらを購入
・滅多に使わない物ですが調整用の治具なので悩まずに作業出来ます。
1人が参考にしています
2018-12-18
- 用途:
- キャブレターの油面調整
- 対象商品:
- 23474623
目盛があるから規定値に合わせ易いし、
4気筒同じにするには便利です。
他メーカーの純正部品ですが、ほとんどのキャブレターに合うと思います。