USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラックのレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック エレコム
エレコム
2,498 / 税込 2,748
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-11
用途:
充電
対象商品:
23610983

リーズナブル、、使い勝手が良い、とても気に入っている。

2021-04-17
用途:
PC周辺機器の接続
対象商品:
23610992

同時にケーブル長1mのを購入しましたが、こちらも問題なく使用できています。データ伝送も問題ありません。

2017-07-20
用途:
パソコンとタブレットの中継及び充電
対象商品:
23610965

パソコンからの転送も早くコンパクトな長さなので効果的に活用しています。