六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじのレビュー

平均満足度 4.91 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂
大阪魂
439 / 税込 483
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-18
用途:
リアキャリアの取付
対象商品:
41501713

商品はおそらく問題ないと思います。
梱包数が1個だっと思ったので余計に注文してしまいました。
キャンセルはできるが送料の方が高くなってしまう。
商品によって1個のものもあれば2個入りのものもあるみたいで間違えやすいと思う。

2023-10-29
用途:
オートバイ再生
対象商品:
41501756

古いオートバイ再生しているものです。エンジンマウントボルトに当初ステンレスを考えていましたが、それはかじって抜けなくなり強度も不足していたので、強度12.9のこちらを選びました。きれいで満足してます。かじり防止のグリスも買いました。◯

2023-10-29
用途:
オートバイ再生

古いオートバイのエンジンマウントボルトに使用しました。当初ステンレスボルトを使う予定でしたが、かじりが出てぬけなくなり、強度も足りないと知り、こちらの強度12.9スチールにしました。きれいでとても満足です。

2023-08-03
用途:
バイク整備
対象商品:
42809471

ヴィンテージバイクのブレーキキャリパーボルトに使用するためM10×50を購入しました。強度区分12.9とキャリパーボルトとして十分な強度があるうえ、クロームメッキ仕上げで見栄えもよく大変満足しています。

2024-02-15
用途:
バイクに
対象商品:
42809216

全ネジタイプはどこにでもあるのですが、半ネジが無くて探していました。

2023-04-03
用途:
オートバイ修理時の補修部品として
対象商品:
41501695

ホームセンターに行っても在庫が無かったり取り扱いが無かったりと探す労力がかかりますが、サイズや材質で検索でき、目当てのモノが入手でき、いつも助かっております。
表面処理はクロームメッキで大変美しいです。

2022-04-27
用途:
強度区分12.9、ブレーキキャリパーの取り付けボルト
対象商品:
41501686

ブレーキキャリパーの取り付け用に高強度のネジが必要で購入。クロムメッキも美しくていい感じです。

2022-07-23
用途:
バイクの整備
対象商品:
42809417

バイクの純正品の代替品として購入しました。安価に強度もアップして良かったです。

2021-03-06
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
42809417

スチールのクロームメッキボルトは中々売ってないので有難いです。

2021-01-20
用途:
木工用各種治具の製作に使用
対象商品:
41501433

この種のボルトは多種多様あり工夫次第で各種治具に活用できとても満足

2020-10-31
用途:
オートバイのカスタム
対象商品:
42809426

この65mmサイズはホームセンター等では見かけません 少数安価で売っていて助かりました

2021-11-03
用途:
製造加工治具組付け
対象商品:
41501311

何時各サイズで
お世話になっていますが
問題もなく重宝していますのでこれからもよろしくお願いします。

2020-09-15
用途:
バイクに使用
対象商品:
41501731

なかなか90ミリ特殊なのでさがしました。
半ねじでクロームメッキとても綺麗で良い物でした。

2020-04-28
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
41501537

フロントアクスル固定ボルトを純正の強度区分10.9から12.9に強度アップする為に使用。
まだ乗ってないので効果は分かりませんが
メッキの品質は価格以上です。
できれば黒ニッケルのラインナップが有るとイイ。

2020-05-01
用途:
バイクのボルトに。
対象商品:
41501677

純正がさびて微妙だったので。見た目よし、強度よし、十分です。

2021-06-06
用途:
バイクメンテ
対象商品:
42809347

バイクメンテナンスに使用。このサイズはなかなかないので助かります

2020-01-22
用途:
ベアリングの固定
対象商品:
42809252

小さいベアリングを固定しています。
軸径の誤差も少なくベアリング固定も問題ありません。
長さの種類も豊富で便利です。

2019-09-23
用途:
自動車エンジンのカスタム
対象商品:
42809356

ステンレスボルトより見映えが良く強度も高い表示であった。

2019-02-26
用途:
ステアリング装着(ボススペーサー使用時)
対象商品:
42809261

強度・仕上共に大変高品質な品物と感じました。また迅速な御発送にも感謝しております。

2019-01-21
用途:
自転車
対象商品:
42809261

期待通りの商品です。ホームセンターでは購入不可能で非常に貴重です。