充電式噴霧器 本体のレビュー
2024-06-20
- 用途:
- 果樹、野菜の消毒
- 対象商品:
- 23999928
今までの充電式の噴霧器に比べパワーがあり作業時間が短縮できました。
また、電池交換ができるので、多量の噴霧が一気にできます。
株式会社リョーシン 様2024-02-02
- 用途:
- 除草剤散布
- 対象商品:
- 23999903
現在所有している マキタの充電用電池が使用できる。経済的である。噴霧器も軽くて よく噴霧できる。
1人が参考にしています
三浦 様2023-03-30
- 用途:
- 除草剤散布
- 対象商品:
- 23999928
エンジン除草機からの代替での購入
圧力が1g対応ですのでエンジン除草機と同じ圧力です。
エンジンは10リッターでしたの15リットルタイプを購入しました、
軽いし静かバランスが良い
2人が参考にしています
前田建設工業株式会社 様2022-11-03
- 用途:
- 除草剤の散布
- 対象商品:
- 23999903
仕事場にて使用中、背負うときに多少ふらつきながらも手動式よりスピードは上がりました。
バッテリーは6.0Aを2コ交互に運用しています。ノズルの使い勝手が今ひとつなので-1です。
2022-07-09
- 用途:
- 1.5㌶の稲作周辺の草刈作業の補助として使用。
- 対象商品:
- 23999903
バッテリー駆動法式なので軽いの特徴、15㍑用を購入しましが、噴霧能力もそこそこ有り、農薬散布や除草剤散布に役立ってます。まだ1年使ってませんがバッテリーの持ちも予想以上に有りますが、予備を持つことをお勧めします。充電器が別売りなのが難点。
2018-04-22
- 用途:
- 除草剤散布
- 対象商品:
- 23999903
従来手動式を使っていたが、本器に代えて非常に楽になった。軽量カップが本体蓋に取り付けられるようになっているのは便利。薬液の濃度を簡単に知る表が取説についているのも便利だが、本体にも貼ってあればもっと良い。残念なのは、適当なノズルが付属していないため、高所や遠方に散布することができず、高木の毛虫対策の薬剤散布ができないこと。
4人が参考にしています