USB-ACアダプター2.1Aのレビュー

平均満足度 3.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB-ACアダプター2.1A ELPA
ELPA
1,518 / 税込 1,670
合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-11
用途:
懐中電灯の充電用
対象商品:
24263094

まずまず、思っていたとおりの使い勝手で予想通りのものでした。

帝人株式会社 様2017-04-24
用途:
USBでの給電
対象商品:
24263094

2.1Aと大電流に対応しているので重宝しています。