AC/DCクランプテスタのレビュー

平均満足度 4.56 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AC/DCクランプテスタ モノタロウ
直流・交流の電圧、抵抗、導通、ダイオードチェックのできるクランプメータです。 比較測定機能も搭載。 【用途】工業設備測定器
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
立川自動車整備工場 様2022-11-02
用途:
電圧、電流測定
対象商品:
24660588

ひと昔前はクランプテスターは高価すぎ、手が出ないモノでした。でもこれは安価で十分に使える商品です。
なによりも小型なので、車内で使うときも邪魔にならないです。
薄物ですがケースが付属されているので、とてもいい感じです。

2022-04-18
用途:
車の待機電流測定
対象商品:
24660588

車の待機電流測定にと思って購入しましたが、単位が大き過ぎました。mA測定用はお値段が良くて手が出ないので、仕方なく、クランプでないテスターで測定しました。商品は満足できる物だと思います。

有限会社菱伸フォークリフト 様2022-02-18
用途:
オルタネーターの点検
対象商品:
24660588

価格が安くて、クランプ部で DC電流が測れるので良いです。

2020-05-04
用途:
キャンピングカーのサブバッテリーのソーラー充電直流電流測定
対象商品:
24660588

十分に役立ちます。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。ゼロ点合わせは面倒ですがあまり苦にはなりません、

2020-01-16
用途:
自作フォーミュラカーの電装チェック用
対象商品:
24660588

電装の消費電流チェック用に使用します。各補器類動作時の電流やクランキングの電流測定用です。テスター機能もあるので遠征用の荷物が一つ減らせます。商品は大手メーカー製と殆ど同じもので、マイナーなメーカー名が書いてありました。大手メーカーのクランプメータと比較しても同じような値が出ます。ケースや取説もしっかりしており良い買い物をしました。

2人が参考にしています
2020-03-25
用途:
溶接機の電流値を確認します
対象商品:
24660588

溶接機の電流値が、目盛りどおりなのかを確認してみます。

2018-10-31
用途:
動力用DCモーターの電流測定
対象商品:
24660588

配線を取り外すことなくクランプするだけで電流測定できるのは便利。
但し、2線式ワイヤーの場合は2本に分離してからクランプしないとならないのは、仕方ない。表示内容がスマホで見える機能があると、数メートル離れても作業が出来るので、便利だと思う。電圧測定用のテスター棒やワイヤーは、未使用時は本体に収納できれば、なお有難い。

1人が参考にしています
2018-07-18
用途:
回路の電流測定
対象商品:
24660588

充電電流など直流も測れるので便利です。お手頃な価格にもかかわらず十分に役に立ちました。

2017-11-03
用途:
DC電流の簡易測定。
対象商品:
24660588

DC電流を簡易的に測定したく、AC/DCのクランプテスターを探していました。約1万はお買い得。測定レンジ400A 精度0.1A でしたが、40A、4Aとか更に小さい測定レンジ切替が出来たら良いのにと思いました。

4人が参考にしています