LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)のレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研
小林総研
4,298 / 税込 4,728
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。 【用途】トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
堀内製作所 様2019-11-28
用途:
従来品の交換で
対象商品:
24798305

コンパクトな外形で取替えには丁度良い商品です。明るさもそこそこあります。

2019-02-03
用途:
舶用キャビン照明用
対象商品:
24798305

機密性が高いことから小型船キャビン照明用として購入、質感の良さに加え薄型でコンパクト仕様なので壁面に取り付けましたが違和感なくジャストフィットしました。明るさも程よく十分だと思います。

1人が参考にしています
株式会社シービーマシンシステム 様2019-02-12
用途:
ドーコンの庫内照明用
対象商品:
24798305

取付も簡単で発色もよく良いです。できれば100V、200V直つなぎ仕様もあれば良いのですが。