ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)のレビュー
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
2022-07-11
- 用途:
- 自宅のシャワー交換
- 対象商品:
- 25693508
賃貸の元のシャワーが安っぽかったので。
ヘッドだけ交換出来ないタイプだったので、あれこれ調べてこれにしました。
TOTOの太タイプの元栓でしたが問題なく交換出来ています。
高級感があって良い。節水タイプなので水圧はやや弱いです。
GAONAはネーミングセンスが親父ギャグノリ。でも良い物が多いと思います。
1人が参考にしています
矢部鉄建 様2022-06-11
- 用途:
- 自宅のシャワー交換
- 対象商品:
- 25693508
古いシャワーは根本をスパナで外しましたが
この商品のジョイントは樹脂なので指で回すだけで簡単接続できます
自宅の浴室はTOTOの古いユニットバスで何回かシャワーは取り換えています
接続部に問題は無いのですがサービスでシャワーヘッド付属の金属アダプターはいらないのにホース上部に付いていたのでそのまま設置しても問題ないと思いますが
余計なものはいらないので説明書よろしくお願いします。
1人が参考にしています
FS・しまい 様2022-02-20
- 用途:
- 浴室のシャワー交換
- 対象商品:
- 25693508
4段切り替えシャワーがとても便利で気分によってまた使用場所によって使い分けが出来るので良い。打たせ湯的な使用ではマッサージ効果が期待でき気持ちが良い。
ただ切り替えがハンドルでできないのが残念、あと切り替えがどのくらいの使用頻度に耐えられるか気になるところ!
1人が参考にしています
2019-03-23
- 用途:
- 取り換え
- 対象商品:
- 25693508
アダプターを使用して簡単に取り換えることができました。ヘッドが大きいわりに重さは気にならないし、泡状のシャワーがとてもいい感じです。
2020-08-04
- 用途:
- 入浴時
- 対象商品:
- 25693508
ヘッドが大きいまでは良かったんですが、家の水圧が弱いのか水のままなら勢いが良いですが、お湯になると物足りないです
せっかくの四段きり変えがダイナシでした
2019-02-13
- 用途:
- INAXの混合水栓につけました
- 対象商品:
- 25693508
アダブターを使うことなくそのまま取り付けることができました。
シャワーホースが少し硬くて扱いづらいですが慣れてくると思います。