(90430)ミッションドレンコックG/Kのレビュー

平均満足度 4.68 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(90430)ミッションドレンコックG/K トヨタ
トヨタ
99 / 税込 109
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
藤内電気 様2026-01-18
用途:
車検整備

純正ですし全く問題感じません。ネットで手軽に買えて助かります。

2025-10-19
用途:
トランスファオイル交換
対象商品:
29334174

安心の純正品!間違いなしです!対応も迅速で大変満足してます。

1人が参考にしています
2024-12-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
29334174

ランクルのメンテナンス用に購入しました。手軽に純正品が購入できてプライベーターには助かります。

2024-12-10
用途:
ハイエースのデフドレンガスケット

定期交換用(在庫)に購入した。
前回、同商品を購入し、不具合が無かったため、個人でメンテナンスを行うために購入した。

2024-11-06
用途:
オイル交換
対象商品:
29334174

サーキット走行車両に取り付けても、当方では問題なく使用できています。

2024-12-03
用途:
交換
対象商品:
29334174

まだ交換はしておりませんが純正部品なので安心です。

2024-04-04
用途:
マニュアルミッションオイル交換
対象商品:
29334174

マニュアルミッションオイル交換をするために購入しました。適応がわからなかったので事前に問い合わせしました。的確に教えて頂けました。オイル漏れもありません。

2023-07-10
用途:
自動車整備時のパーツ
対象商品:
29334174

オイル残量等の点検用に予備も含めて購入しました。古いがスケットに液体がスケットを塗って付けてしまう工場もありますが、次交換の際、ネジ部や周辺にカスが付着するので、都度交換が最適です。

2023-08-15
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
29334174

地味な部品だけどミッションやデフオイル交換で必要になるものなので助かっています。

2023-08-14
用途:
ウィッシュ 10系 ATF交換時
対象商品:
29334174

ウィッシュ 10系 ATF交換時には毎回交換した方が良いです

2023-03-02
用途:
cvtフルード交換時のドレンガスケット交換
対象商品:
29334156

同じ部品なのでそのまま交換。漏れもなくしっかり付いてます。
寸法 12008 外径21mm 内径12,2mm 厚さ2,5mm
18008 外径24mm 内径18.2mm 厚さ2,0mm

6人が参考にしています
2023-03-19
用途:
トヨタcvtオイル交換のため
対象商品:
29334156

トヨタcvtオイル交換のためドレンと同時に再利用不可なため交換してます。

2023-02-28
用途:
トランスミッションオーバーホール
対象商品:
29334174

トランスミッションオーバーホールのため、ドレンコックガスケットとして使用。純正部品なので問題なく使用しました。

2022-09-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
29334174

安心の純正品。トランスファーとデフはM18ですが品番が違ったので、両方購入しました。

2022-03-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
29334174

ATF交換のドレンボルトのガスケット。漏れたら後々面倒なので必ず交換。純正部品が購入できることはとてもありがたい。

有限会社 石橋レイズ 様2023-11-27
用途:
マニュアルトランスミッションのドレンパッキン
対象商品:
29334174

マニュアルトランスミッションのドレンパッキン。
ドレンプラグは、以前交換したので、
純正品質、いいです。

2022-05-30
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
29334156

純正部品なので、安心して使用することができました。

2022-02-02
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
29334174

単なる消耗品です。しかも純正部品ですので、安心です。

2021-05-02
用途:
LLC交換(プリウスαのミッション/コンバーターの冷却水交換)
対象商品:
29334174

アルミニウムのワッシャーは一度使用すると段付きになるので再使用は危険です。新品のワッシャーは、作業後も漏れる可能性が少なく安心できます。

2021-04-02
用途:
整備用
対象商品:
29334174

ミッションオイル交換時に使用。漏れることなく問題ありません。