アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]のレビュー
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
2019-03-16
- 用途:
- カメラ撮影用電動スライダーの可動限界LSとして使用
- 対象商品:
- 24767417
商品説明文の中に
************************************************
ケーブル 0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付
仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備
最小検出物体 0.8×1.2不透明体
ケーブル長(m) 1
*************************************************
の記載が有りますが、到着した商品にはケーブルは付属してませんでした。
これから購入する人は注意が必要です。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24767295-200508-02.jpg)