12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGERのレビュー
- 用途:
- 原付、自動車のバッテリー充電
家庭用としてはかなり使いやすくていいですね。
現在のバッテリーにはすべて対応済みかなと思います。
コードも後ろに巻いてコンパクトに仕舞えます。
原付からハイエースまでこれで充電しています。
- 用途:
- 小型バイクと乗用車に
- 対象商品:
- 29885966
バッテリーの状態から、充電状況まで確認出来るので、購入後は定期的に充電をしています。
バッテリーを取り外しせずに使用出来るので大変便利です。
- 用途:
- 車:バイクのレストア&メンテナンス
- 対象商品:
- 29885966
今まで使用していた充電器の
代替え購入です、12Vバイクから乗用車までの
バッテリー充電で活躍中です、
クリップとクリップの間が短い感じが有りますが
軽量で電圧表示も見やすいです。
- 用途:
- 自動車やボート、キックボード等の12Vバッテリー充電に
- 対象商品:
- 29885966
トリクル充電が出来る機器なので、デサルフェーターを併用し、各バッテリー寿命の延命に貢献してくれています。
- 用途:
- バッテリー充電に使用。
- 対象商品:
- 29885966
手軽にバッテリー充電出来る商品を探してたらこの商品を知り、早速購入しました。ターミナルを外さなくても充電出来たり表示が大きく見やすくて満足してます。
- 用途:
- 自動車、トラクターのバッテリーの充電用
- 対象商品:
- 29885966
機能は十分ですが、デザイン的に安く感じます。好みもありますが四角形状が信頼性が感じられます。またコストは高くなると思いますが電圧、電流の表示が別々に独立して見れると充電の進行状態が理解しやすいと思います。
- 用途:
- 自動車、オートバイ等のメンテナンス
- 対象商品:
- 29885966
電圧をバッテリーに合わせて変更できるので便利です。ファンが作動すると少々ウルサイ。
- 用途:
- ディープサイクルバッテリーの充電に。
問題も無く充電できてるようです。(スキル不足で、ディープサイクルバッテリーの”満充電確認”ができないので「できているようです」としか言いようが無いです。)
その他、軽い、小型、ケーブル収納フックあり、7セグ表示が「充電印加電圧→充電電流→バッテリー容量→(充電印加電圧に戻る)」と自動で繰り返して表示してくれるので今の状況が簡単に確認できます。 これ1台あれば大概のバッテリーに充電できるかと。
- 用途:
- 自動車の長期保管時の充電
- 対象商品:
- 29885966
何%充電できたか、何ボルトまであがったか確認できるがいい。ただし、端子グリップの大きさが中途半端なので、小さいのと大きいのと付け替えられる方式にしてほしい。
- 用途:
- バッテリーの充電
- 対象商品:
- 29885966
1台目はファンが回らなくなり、メーカーに連絡して交換した。その後は機嫌良く稼働している。AGMバッテリーも充電できるのと、充電率を表示するので使いやすい。
- 用途:
- バッテリーの定期充電に使用
- 対象商品:
- 29885966
実際に充電して見ると60%くらいだったバッテリーが、10時間後には14v以上の100%FULLになります。夜充電して朝に100%Fullになるので朝が楽しみになりました。