デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサーのレビュー
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
2022-10-19
- 用途:
- 空調使用・不使用決定の参考用
- 対象商品:
- 31084768
外気センサーを換気吸気口に取り付けて外気を計測しています。室温が高い・低い場合に空調を使うのか外気導入を強化するのかを決めるのに便利です。
2021-02-26
- 用途:
- 日常の温度観測用
- 対象商品:
- 31084768
本温度計の防水外部センサーのリード線長は、3m(他2m)もあり、
seting場所への余裕があったので、選びました。
1人が参考にしています
2021-01-28
- 用途:
- 発芽の温度管理
- 対象商品:
- 31084768
隣にアルコール温度計を置き比べてみましたが、ほぼ同じだったので大丈夫だと思います。センサーを培養土に差込み、地温を計測しています。
2020-10-27
- 用途:
- 全館空調機の外気温を測定するために、室外機の温度検出器と同じ位置に取り付けて監視してます。
- 対象商品:
- 31084768
精度が高く、測定インターバルは、短くため、リアルタイムで監視できます。
2020-09-18
- 用途:
- 室外気温の計測
- 対象商品:
- 31084768
真夏の猛暑日には間に合いませんでしたが、これからの冬季、氷点下を知るために購入。室外計測のセンサー部分が直射日光に当たると、当然ですが実測より高い表示になります。
2020-01-07
- 用途:
- 車載の内外温度計
- 対象商品:
- 31084768
以前使用品が故障、買換に際し、大きくて見易そうなので選択しました。車載にすると夜暗い時、非発光部が写り込み見難い物あるが、全く無く見易く、他温度計と比較しても指示値差殆ど無く安定し良好です。今後、電池保ち、機器健全性等を確認してゆく予定です。
西川住宅電気サービス 様2018-11-10
- 用途:
- 室温、外気温測定
- 対象商品:
- 31084768
文字が大きくて見やすい。外部センサーの線が細いので、サッシ窓の外へ出して、そのまま窓を閉めて使っている。外出時の服装を決めるときなど外気温度を参考にしている。
2018-08-03
- 用途:
- 猛暑に対処できる屋根裏換気システムを計画中です。室内温度と屋根裏温度のそれぞれを2か所を早朝から夜間までを測定、
- 対象商品:
- 31084768
時間ごとの温度変化を記憶・呼び出しできる温度計があると効率的である。
井口冷熱サービス 様2017-06-29
- 用途:
- 冷凍機の吸い込み、吹き出し温度差測定
- 対象商品:
- 31084768
以前、無線タイプの温度計を使ってましが、壊れたので購入しました。
簡単でいいと思います。センサー長が5mあれば、よりいいです。
1人が参考にしています